曜日別特売
21006560 9寸 長手共仕切弁当 福井クラフト 05246091

21006560 9寸 長手共仕切弁当 福井クラフト 05246091
21006560 9寸 長手共仕切弁当 福井クラフト 05246091

9寸 長手共仕切弁当

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4687-21注文コード05246091品番21006560
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):272mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):60mm●重量:652g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする