24025430 尺1 焼杉松花堂 福井クラフト 05246170

尺1 焼杉松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05246170品番24025430
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):328mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):87mm●重量:819g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする