曜日別特売
70001870 尺3 気比布目松花堂用仕切 福井クラフト 05246188

尺3 気比布目松花堂用仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05246188品番70001870
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):355mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):37mm●重量:358g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする