23214880 尺1 木目松花堂 蓋親 福井クラフト 05246215

尺1 木目松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4687-57注文コード05246215品番23214880
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●サイズ(W):313mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):68mm●重量:855g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする