曜日別特売
23214980 尺1 千筋松花堂 蓋親 福井クラフト 05246276

尺1 千筋松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05246276品番23214980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
仕様●サイズ(W):310mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):65mm●重量:775g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする