福井クラフト
尺1 長手扇子弁当 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05246285
品番
23215000
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):32mm●重量:356g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-78