福井クラフト
尺1 長手扇子弁当 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05246301
品番
23215010
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):82mm●重量:596g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-79