曜日別特売
21005860 箱膳 タメパール 仕切付 福井クラフト 05246310

箱膳 タメパール 仕切付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):70mm●重量:1243g●材質:ABS樹脂注文コード05246310品番21005860
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):70mm●重量:1243g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする