福井クラフト
DX尺2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05246556
品番
23215110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):337mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):35mm●重量:369g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-16