曜日別特売
93014600 9.5寸 千筋重 親 福井クラフト 05246590

9.5寸 千筋重 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4688-18注文コード05246590品番93014600
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:505g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4688-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする