福井クラフト
9.5寸 千筋重 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4688-20
注文コード
05246599
品番
93014620
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:505g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-20