福井クラフト
尺7 布目松花堂 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05246861
品番
23215260
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):70mm●重量:1825g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-64