曜日別特売
41322300 5.5寸 ヘギ目縁高重 蓋 福井クラフト 05247220

41322300 5.5寸 ヘギ目縁高重 蓋 福井クラフト 05247220
41322300 5.5寸 ヘギ目縁高重 蓋 福井クラフト 05247220

5.5寸 ヘギ目縁高重 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05247220品番41322300
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):12mm●重量:80g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4689-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする