曜日別特売
21003900 角重 親 福井クラフト 05247886

21003900 角重 親 福井クラフト 05247886
21003900 角重 親 福井クラフト 05247886

角重 親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4690-39注文コード05247886品番21003900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):45mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4690-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする