曜日別特売
23020335 立山弁当 タレ付仕切 福井クラフト 05248358

立山弁当 タレ付仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05248358品番23020335
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする