24025180 尺0 DX角千筋弁当 福井クラフト 05248595

尺0 DX角千筋弁当

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05248595品番24025180
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):282mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):60mm●重量:770g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする