23214550 尺0 角珍味 松花堂 蓋親 福井クラフト 05248647

尺0 角珍味 松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4691-85注文コード05248647品番23214550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●サイズ(W):288mm●サイズ(D):288mm●サイズ(H):90mm●重量:807g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする