23214610 尺0寸 松花堂用SLマット 福井クラフト 05248717

尺0寸 松花堂用SLマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4691-92注文コード05248717品番23214610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(D):258mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4691-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする