福井クラフト
戦国弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:348g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-17
注文コード
05248805
品番
23213560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:348g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-17