福井クラフト
戦国弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:349g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-18
注文コード
05248821
品番
23213570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:349g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-18