曜日別特売
23213720 8寸 安来弁当 蓋親 福井クラフト 05248945

23213720 8寸 安来弁当 蓋親 福井クラフト 05248945
23213720 8寸 安来弁当 蓋親 福井クラフト 05248945

8寸 安来弁当 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4692-34注文コード05248945品番23213720
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):60mm●重量:538g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする