福井クラフト
9寸 戦国長手弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4692-41
注文コード
05249015
品番
23213440
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):60mm●重量:627g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-41