福井クラフト
9寸 戦国長手弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4692-42
注文コード
05249031
品番
23213450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):60mm●重量:627g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-42