福井クラフト
長手レインボ 蓋親 梨地内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):199mm●サイズ(H):66mm●重量:496g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249049
品番
21006090
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):199mm●サイズ(H):66mm●重量:496g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-46