福井クラフト
長手レインボ 蓋親 梨地内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):312mm●サイズ(D):222mm●サイズ(H):70mm●重量:582g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249058
品番
21006110
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):312mm●サイズ(D):222mm●サイズ(H):70mm●重量:582g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-47