福井クラフト
長手レインボ 蓋親 梨地内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):341mm●サイズ(D):249mm●サイズ(H):75mm●重量:767g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249067
品番
21006120
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):341mm●サイズ(D):249mm●サイズ(H):75mm●重量:767g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-48