70011800 源氏弁当 福井クラフト 05249076

源氏弁当

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):204mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):53mm●重量:349g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-49注文コード05249076品番70011800
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):204mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):53mm●重量:349g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする