福井クラフト
源氏弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):67mm●重量:847g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-52
注文コード
05249110
品番
23213480
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):67mm●重量:847g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-52