福井クラフト
源氏弁当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):369mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):67mm●重量:1150g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-54
注文コード
05249128
品番
23213500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):369mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):67mm●重量:1150g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-54