福井クラフト
太呂花弁当 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05249277
品番
21006180
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):144mm●サイズ(H):45mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-76