福井クラフト
ちょうちん弁当 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4692-96
注文コード
05249435
品番
45151610
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):46mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-96