曜日別特売
61023200 寿冠鉢 柾目木目 福井クラフト 05249828

寿冠鉢 柾目木目

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):493mm●サイズ(H):76mm●重量:1675g●材質:ABS樹脂注文コード05249828品番61023200
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●サイズ(W):493mm●サイズ(H):76mm●重量:1675g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4695-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする