曜日別特売
46201770 寿冠鉢 日月朱黒ぼかしSH塗 福井クラフト 05250108

寿冠鉢 日月朱黒ぼかしSH塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):327mm●サイズ(H):63mm●重量:685g●材質:ABS樹脂注文コード05250108品番46201770
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●サイズ(W):327mm●サイズ(H):63mm●重量:685g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4695-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする