70002230 ニュー寿冠桶 梨地 福井クラフト 05250431

ニュー寿冠桶 梨地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):510mm●サイズ(H):81mm●重量:2335g●材質:ABS樹脂注文コード05250431品番70002230
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●サイズ(W):510mm●サイズ(H):81mm●重量:2335g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4696-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする