福井クラフト
ニュー寿冠桶 カスミライン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):510mm●サイズ(H):81mm●重量:2335g●材質:ABS樹脂
注文コード
05250449
品番
61023390
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):510mm●サイズ(H):81mm●重量:2335g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-10