福井クラフト
ニュー寿冠桶 エメラルド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(H):66mm●重量:615g●材質:ABS樹脂
注文コード
05250546
品番
61023260
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(H):66mm●重量:615g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-13