福井クラフト
ニュー寿冠桶 エメラルド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(H):70mm●重量:1215g●材質:ABS樹脂
注文コード
05250580
品番
61023290
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(H):70mm●重量:1215g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-16