福井クラフト
太鼓 梨地雲波
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(H):71mm●重量:925g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251185
品番
62020050
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(H):71mm●重量:925g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-85