福井クラフト
太鼓 全溜SH塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(H):65mm●重量:467g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251298
品番
70012910
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(H):65mm●重量:467g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-98