福井クラフト
太鼓 全溜SH塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(H):72mm●重量:1113g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251341
品番
70012950
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(H):72mm●重量:1113g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-03