福井クラフト
太鼓 全溜SH塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(H):58mm●重量:337g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251368
品番
70012900
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(H):58mm●重量:337g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4696-97