福井クラフト
DX 桶 白木木目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(H):59mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251745
品番
61012520
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(H):59mm●重量:490g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-51