福井クラフト
DX 桶 白木木目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(H):70mm●重量:1660g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251815
品番
61012590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(H):70mm●重量:1660g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-58