福井クラフト
DX 溜パール松
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(H):66mm●重量:1413g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251901
品番
61020270
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(H):66mm●重量:1413g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-66