福井クラフト
DX 朱にムスビ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):399mm●サイズ(H):63mm●重量:1200g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251998
品番
70013200
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):399mm●サイズ(H):63mm●重量:1200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-95