曜日別特売
70013220 DX 朱にムスビ 福井クラフト 05252016

DX 朱にムスビ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):465mm●サイズ(H):76mm●重量:1770g●材質:ABS樹脂注文コード05252016品番70013220
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様●サイズ(W):465mm●サイズ(H):76mm●重量:1770g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4697-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする