福井クラフト
三味胴 溜パール松
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):442mm●サイズ(D):442mm●サイズ(H):71mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252296
品番
70014060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):442mm●サイズ(D):442mm●サイズ(H):71mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-27