福井クラフト
三味胴 梨地御所車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):442mm●サイズ(D):442mm●サイズ(H):71mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252366
品番
65021280
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):442mm●サイズ(D):442mm●サイズ(H):71mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-43