65021210 三味胴 梨地御所車 福井クラフト 05252391

三味胴 梨地御所車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):62mm●重量:420g●材質:ABS樹脂注文コード05252391品番65021210
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):62mm●重量:420g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする