65021410 三味胴 茶パール鉄仙 福井クラフト 05252409

三味胴 茶パール鉄仙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):62mm●重量:420g●材質:ABS樹脂注文コード05252409品番65021410
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):62mm●重量:420g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4698-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする